Rúrkové matice s rúrkovým závitom
DIN 431 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA POTRUB-DIN431-B-A4-WS34-1/2IN
Obj. č.
03340112
EAN 4038898237655
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 431, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 431 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D) | G 1/2 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS34 |
Výška (m1) | 8 mm |
Rozmer cez hrany | 37,29 mm |