Rúrkovitý nit, jednodielny
DIN 7339, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0924514206
EAN 4038898302056
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7339, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 7339 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Priemer hlavy (d2) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Hrúbka steny (s) | 0,4 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,311 g |