Rúrkovitý nit, jednodielny
DIN 7339, mosadz
Obj. č. 0926503106
EAN 4045727273289
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7339, mosadz, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 7339 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Priemer hlavy (d2) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Hrúbka steny (s) | 0,2 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,105 g |