Rúrkový nit
DIN 7340, tvar B, mosadz
Obj. č. 0926352204
EAN 4038898723165
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7340, mosadz, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Priemer hlavy (d2) | 3,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,45 mm |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,088 g |
Hrúbka steny (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |