Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkový nit

DIN 7340, tvar B, mosadz

Obj. č. 0926352326

EAN 4038898108603

Cena za zvolené balenie
Rúrkový nit

Obj. č. 0926352326

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7340, mosadz, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B

Menovitý priemer (d1)

2 mm

Priemer hlavy (d2)

3,2 mm

Výška hlavy (k1)

0,45 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,413 g

Hrúbka steny (s)

0,4 mm

DIN

7340

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie