Rúrkový nit
DIN 7340, tvar B, mosadz
Obj. č.
0926353245
EAN 4038898325758
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7340, mosadz, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Priemer hlavy (d2) | 4,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,5 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,896 g |
Hrúbka steny (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |