Rúrkový nit
DIN 7340, oceľ, pozinkovaná, tvar B
Obj. č. 0924060833
EAN 4024835764742
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7340, galvanizovaná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | B |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Priemer hlavy (d2) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Dĺžka (l1) | 33 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5,811 g |
Hrúbka steny (s) | 1 mm |
DIN | 7340 |