Rúrkový nit, tvar A
DIN 7340 mosadz, tvar A
Obj. č. 0926301535
EAN 4046778884776
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7340 mosadz, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Menovitý priemer (d1) | 1,5 mm |
Priemer hlavy (d2) | 2,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,4 mm |
Dĺžka (l1) | 3,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,030 g |
Hrúbka steny (s) | 0,2 mm |
DIN | 7340 |