Rúrkový nit, tvar A
DIN 7340 mosadz, tvar A
Obj. č. 0926303216
EAN 4038898108610
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7340 mosadz, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Priemer hlavy (d2) | 4,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,5 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,333 g |
Hrúbka steny (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |