Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkový nit, tvar A

DIN 7340, poniklovaná mosadz, tvar A

Obj. č. 0926312207

EAN 4045727041468

Cena za zvolené balenie
Rúrkový nit, tvar A

Obj. č. 0926312207

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7340 poniklovaná mosadz, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Forma

A

Menovitý priemer (d1)

2 mm

Priemer hlavy (d2)

3,2 mm

Výška hlavy (k1)

0,45 mm

Dĺžka (l1)

7 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,117 g

Hrúbka steny (s)

0,3 mm

DIN

7340

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie