Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkový nit, tvar A

DIN 7340, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 0924003330

EAN 4046778276649

Cena za zvolené balenie
Rúrkový nit, tvar A

Obj. č. 0924003330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7340, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Priemer hlavy (d2)

4,5 mm

Výška hlavy (k1)

0,6 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,899 g

Hrúbka steny (s)

0,5 mm

DIN

7340

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie