Rúrkový nit, tvar A
DIN 7340, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar A
Obj. č. 0924004210
EAN 4047376500976
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7340, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Priemer hlavy (d2) | 6 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,7 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,400 g |
Hrúbka steny (s) | 0,4 mm |
DIN | 7340 |