Rúrkový oblúk Tipp® VDS
Tipp-VDS, rúrkový oblúk
SLUCKA POTRUBNA-VDS-6IN-M12
Obj. č. 0543517168
EAN 4048539620500
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie vedení sprinklerového systému vo fixných hasiacich systémoch na báze vody podľa smernice Vds
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Č. certifikácie Vds: G 4021036
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Pre stacionárnu protipožiarnu ochranu vo fixných hasiacich prístrojoch na báze vody – primárne v konštrukciách so sprinklerovým systémom
- Hasiace systémy so striekajúcou vodou
- CO2 a halónové hasiace systémy
- Penové a práškové hasiace systémy
![]() | |
Prípojný závit (G) | M12 |
Dĺžka (L) | 268 mm |
Vnútorný priemer (ØD) | 170 mm |
Upínací rozsah v palcoch | 6 in |
Šírka (BM) | 13 mm |
Hrúbka (tM) | 2,5 mm |
Prípustné zaťaženie | 5 kN |
Povrch | Pozinkované |
Norma EN | 1661, 10327 |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť | 241 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |