Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkový oblúk Tipp® VDS

Tipp-VDS, rúrkový oblúk
SLUCKA POTRUBNA-VDS-D108MM-M10

Obj. č. 0543517108

EAN 4048539620357

Cena za zvolené balenie
Rúrkový oblúk Tipp® VDS

Obj. č. 0543517108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie vedení sprinklerového systému vo fixných hasiacich systémoch na báze vody podľa smernice Vds

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB

Č. certifikácie Vds: G 4021036

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre stacionárnu protipožiarnu ochranu vo fixných hasiacich prístrojoch na báze vody – primárne v konštrukciách so sprinklerovým systémom

  • Hasiace systémy so striekajúcou vodou

  • CO2 a halónové hasiace systémy

  • Penové a práškové hasiace systémy

Prípojný závit (G)

M10

Dĺžka (L)

167,5 mm

Vnútorný priemer (ØD)

110 mm

Šírka (BM)

10 mm

Hrúbka (tM)

2,5 mm

Prípustné zaťaženie

3,5 kN

Povrch

Pozinkované

Norma EN

1661, 10327

Materiál

Oceľ

Hmotnosť

137 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie