Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkový oblúk Tipp® VDS

Tipp-VDS, rúrkový oblúk
SLUCKA POTRUBNA-VDS-D133MM-M12

Obj. č. 0543517133

EAN 4048539620388

Cena za zvolené balenie
Rúrkový oblúk Tipp® VDS

Obj. č. 0543517133

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie vedení sprinklerového systému vo fixných hasiacich systémoch na báze vody podľa smernice Vds

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB

Č. certifikácie Vds: G 4021036

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre stacionárnu protipožiarnu ochranu vo fixných hasiacich prístrojoch na báze vody – primárne v konštrukciách so sprinklerovým systémom

  • Hasiace systémy so striekajúcou vodou

  • CO2 a halónové hasiace systémy

  • Penové a práškové hasiace systémy

Prípojný závit (G)

M12

Dĺžka (L)

220,5 mm

Vnútorný priemer (ØD)

135 mm

Šírka (BM)

13 mm

Hrúbka (tM)

2,5 mm

Prípustné zaťaženie

5 kN

Povrch

Pozinkované

Norma EN

1661, 10327

Materiál

Oceľ

Hmotnosť

209 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie