Fixačná kotva W-FA/S s dlhou podložku U pre drevené konštrukcie
Fixačná kotva W-FA, pozin. oceľ, veľká, podložka U
KOTVA -FA/S)-(A2K)-190/205-M12X285
Obj. č. 5932112285
EAN 4047376685895
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Inštalácia zatlačením šetriaca čas
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s reguláciou krútiaceho momentu
- Dve hĺbky ukotvenia – široký rozsah aplikácií
- ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- ETA-02/0001 na individuálne pripevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón
- Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Fixačný bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)
- Vhodná na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, káblových vedení, potrubí, drevených konštrukcií, nosníkov, väzníc atď.
- Kotvu možno používať na ukotvenie prevažne statických zaťažení (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statických zaťažení (napr. fasády, zábradlia)
- W-FA/S sa môže používať iba v suchých vnútorných priestoroch
![]() | |
Priemer hmoždinky, metrický | M12 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 285 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Výška upevnenia (t fix) | 190 mm |
Max. výška upevnenia (t fix ,red) | 205 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 205 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 90 mm |
Hĺbka otvoru (h 1,red) | 75 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 75 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 65 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red) | 50 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef 2) | 50 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 82 mm |
Hĺbka osadenia (h nom,red) | 67 mm |
Priemer podložky | 44 mm |
Veľkosť kľúča | 19 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 50 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14 mm |
Dĺžka závitu (L th) | 08 mm |
Schválenie | ETA-02/0001 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!