Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/RW náhon

SKRUTKA-SOS-SZ-RW20-(A2K)-4,5X35/32

Obj. č. 017214535

EAN 4024835263764

Cena za zvolené balenie
Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/RW náhon

Obj. č. 017214535

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla a časovo úsporná kombinovaná skrutka

Asymetrický závit


  • Nízky uťahovací moment

  • Vysoká sila na pretočenie


Upnutie AW


  • Optimálny prenos sily

  • Vynikajúce zapadnutie

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky


Hlava


  • Valcová hlava

  • Kombinované ploché/AW upnutie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre takmer všetky aplikácie v elektrotechnickom priemysle

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

32 mm

Priemer hlavy (dh)

9 mm

Výška hlavy (k)

3,15 mm

Vnútorný pohon

RW20

Schválenie

ETA-11/0190

Oblasť použitia

Vnútorné vybavenie

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer jadra

2,7 mm

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM