Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/RW náhon
SKRUTKA-SOS-SZ-RW20-(A2K)-4,5X40/37
Obj. č. 017214540
EAN 4024835263788
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Asymetrický závit
- Nízky uťahovací moment
- Vysoká sila na pretočenie
Upnutie AW
- Optimálny prenos sily
- Vynikajúce zapadnutie
- Rýchle vyhľadanie
- Skrutka sa bezpečne zapustí
- Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
Hlava
- Valcová hlava
- Kombinované ploché/AW upnutie
Hárky údajov(X)
Vhodné pre takmer všetky aplikácie v elektrotechnickom priemysle
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 37 mm |
Priemer hlavy (dh) | 9 mm |
Výška hlavy (k) | 3,15 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Oblasť použitia | Vnútorné vybavenie |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Priemer jadra | 2,7 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s dvomi začiatkami |
Tvar špičky | Špica |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!