Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/RW náhon

SKRUTKA-SOS-SZ-RW20-(A2K)-4X16/14

Obj. č. 017214 16

EAN 4024835263542

Cena za zvolené balenie
Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/RW náhon

Obj. č. 017214 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla a časovo úsporná kombinovaná skrutka

Asymetrický závit


  • Nízky uťahovací moment

  • Vysoká sila na pretočenie


Upnutie AW


  • Optimálny prenos sily

  • Vynikajúce zapadnutie

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky


Hlava


  • Valcová hlava

  • Kombinované ploché/AW upnutie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre takmer všetky aplikácie v elektrotechnickom priemysle

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

16 mm

Dĺžka závitu (lg)

14 mm

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,8 mm

Vnútorný pohon

RW20

Oblasť použitia

Vnútorné vybavenie

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer jadra

2,5 mm

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

45 Stupeň

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie