Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchlonabíjačka AL 20-CV-LI

Rýchlonabíjačka AL 20-CV-LI
NABIJACKA AKUMULATOROV AL20-CV-LI

Obj. č. 0700816020
EAN 4046777392616

Cena za zvolené balenie
Rýchlonabíjačka AL 20-CV-LI

Obj. č. 0700816020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nabíjačka vhodná pre systém 14,4 V a 18 V lítiových akumulátorov (CV)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupné napätie

230 V/AC

Výstupné napätie min./max.

14,4-18 V/DC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Nabíjací prúd max.

8 A

Dĺžka kábla

1,6 m

Dĺžka

182 mm

Šírka

115 mm

Výška

85 mm

Výstupné napätie max.

18 V/DC

Frekvencia max.

60 Hz

Frekvencia min.

50 Hz

Poskytovaný výkon

288 W

Počet dielov

1 KS

Vstupné napätie max.

240 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

10 do 45 °C

Vstupné napätie min./max.

220-240 V/AC

Teplotný rozsah použitia max.

45 °C

Teplotný rozsah použitia min.

10 °C

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Hmotnosť výrobku (na kus)

769,000 g

Výstupné napätie min.

14,4 V/DC

Typ konektora

C

OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení)

5

Menovité napätie

18 V/DC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie