Rýchlospojka Push-In
Rovný skrutkovací spoj
ZASTRCKOVA SKRUTKOVA SPOJKA D10-M16X1,5
Obj. č. 088504 101
EAN 4011231816908
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž potrubia/hadice
Znížené riziko únikov
vďaka menšiemu počtu komponentov
Mosadzná konštrukcia odolná voči korózii
Úspora nákladov
vďaka kratším časom potrebným na inštaláciu a opravy
Spĺňa medzinárodné smernice DIN, DOT a SAE
Prevádzkové médium: Stlačený vzduch
Maximálny prevádzkový tlak: V súlade s normou DIN 74324
Prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C
(* pri teplotách pod +2 °C sledujte kvalitu vzduchu)
Hadice: V súlade s normou DIN 74324
Materiál:
- Teleso spojky: Mosadz
- Rúrková zosilňujúca manžeta: Mosadz, poniklovaná
- Napínací prítlačný krúžok s viacerým hrotmi: Mosadz, poniklovaná
- Tesniaci krúžok: Buna N (s nízkym obsahom nitrilu)
Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia brzdového vedenia (priemer 5 - 16 mm) sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, ak je to možné pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.
- Skrutkové pripojenia spĺňajú požiadavky normy DIN 74324
- Skrutkové pripojenia spĺňajú požiadavky Oddelenia federálnych noriem bezpečnosti motorových vozidiel (DOT FMVSS 106) a Združenia pre oblasť motorových dopravných prostriedkov (SAE J1131)
- Skrutkové pripojenia sú testované TÜV a schválené na používanie v pneumatických brzdových systémoch
- v úžitkových vozidlách
Hárky údajov(X)
Na polyamidové potrubia Ø 6 až 16 mm na spájanie súčastí v pneumatickom brzdovom systéme úžitkových vozidiel a pomocných systémoch úžitkových vozidiel.
Vonkajší priemer rúry (T) | 10 mm |
Prípojný závit (D/D1) | M16x1,5mm |
Dĺžka (L) | 35 mm |
Materiál | Oceľ |