Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchlospojka Push-In

Rovný skrutkovací spoj
ZASTRCKOVA SKRUTKOVA SPOJKA D6-M10X1,0

Obj. č. 088504 61

EAN 4011231817059

Cena za zvolené balenie
Rýchlospojka Push-In

Obj. č. 088504 61

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný zásuvný skrutkový spoj pre úžitkové vozidlá

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž potrubia/hadice



Znížené riziko únikov


vďaka menšiemu počtu komponentov



Mosadzná konštrukcia odolná voči korózii



Úspora nákladov


vďaka kratším časom potrebným na inštaláciu a opravy



Spĺňa medzinárodné smernice DIN, DOT a SAE



Prevádzkové médium: Stlačený vzduch



Maximálny prevádzkový tlak: V súlade s normou DIN 74324



Prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C


(* pri teplotách pod +2 °C sledujte kvalitu vzduchu)



Hadice: V súlade s normou DIN 74324



Materiál:


  • Teleso spojky: Mosadz

  • Rúrková zosilňujúca manžeta: Mosadz, poniklovaná

  • Napínací prítlačný krúžok s viacerým hrotmi: Mosadz, poniklovaná

  • Tesniaci krúžok: Buna N (s nízkym obsahom nitrilu)
Upozornenie

Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia brzdového vedenia (priemer 5 - 16 mm) sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, ak je to možné pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.

  • Skrutkové pripojenia spĺňajú požiadavky normy DIN 74324

  • Skrutkové pripojenia spĺňajú požiadavky Oddelenia federálnych noriem bezpečnosti motorových vozidiel (DOT FMVSS 106) a Združenia pre oblasť motorových dopravných prostriedkov (SAE J1131)

  • Skrutkové pripojenia sú testované TÜV a schválené na používanie v pneumatických brzdových systémoch

  • v úžitkových vozidlách
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na polyamidové potrubia Ø 6 až 16 mm na spájanie súčastí v pneumatickom brzdovom systéme úžitkových vozidiel a pomocných systémoch úžitkových vozidiel.

Vonkajší priemer rúry (T)

6 mm

Prípojný závit (D/D1)

M10x1,0mm

Dĺžka (L)

28,5 mm