Rýchlospojka VARIFIX® Rýchloupínací prvok 41 - C2C
Rýchloupínací prvok VARIFIX power knob 41
UPINAK POWERKNOB PRFL 41 M10
Obj. č. 0862104050
EAN 4053479379708
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchle a časovo nenáročné vďaka 90 ° otočnému pripojeniu
 - Pozitívne a trecie spojenie medzi montážnou koľajnicou a príslušenstvom
 - Ľahko ich môže namontovať jedna osoba, pretože nie je potrebné držať ich na danom mieste
 
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
 - Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pre všetky vnútorné lišty s profilom 41
Prečítajte si samostatné pokyny na inštaláciu
![]()  | |
Dĺžka (L)  | 34,5 mm  | 
Výška (H)  | 40 mm  | 
Hrúbka (t1)  | 4 mm  | 
Hrúbka materiálu (t2)  | 7 mm  | 
Šírka 1 (B1)  | 18 mm  | 
Šírka 2 (B2)  | 30 mm  | 
Veľkosť kľúča  | 17 mm  | 
Vhodnosť pre montážnu lištu  | 41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm  | 
Hmotnosť  | 85,825 g  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Doťahovací moment  | 40 Nm  | 
Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu  | 5 kN  | 
Prípustná priečna ťažná sila  | 3000 N  | 
Druh závituxmenovitý priemer  | M10  | 
Materiál  | Konštrukčná oceľ, 1.0037  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Menovitý priemer  | 10 mm  | 
Udržateľnosť  | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie  |