Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix 41
Rýchloupínač VARIFIX Systemfix 41
SVORKA RYCHLOUPINACIA M8
VARIFIX
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okamžite zafixovaný otočením o 1/4 otáčky
Trecie spojenie s lištou
Presné osadenie do montážnej koľajnice – vyrovnanie v lište je možné
Montáž jednou rukou je možná
Ľahšia montáž, najmä pri prácach na rebríkoch
Pre všetky modely Systemfix 41
Možné zavesenie pomocou závitových tyčí pre dlhé dĺžky
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok
Dĺžka (L) | 38 mm |
Šírka (B) | 38 mm |
Hrúbka materiálu (t1) | 3 mm |
Hrúbka (t2) | 6 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť | 55 g |
Materiál spojovacieho dielu | POM |
Druh závitu (160) | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!