Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix 41

Rýchloupínač VARIFIX Systemfix 41
UPEVNOVAC SYSTEMFIX PRFL41 M10
VARIFIX

Obj. č. 0862104002
EAN 4045727591369

Cena za zvolené balenie
Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix 41

Obj. č. 0862104002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt Varifix® radu 41. Systém Systemfix 41 je k dispozícii vo veľkostiach M6 (bez predbežnej inštalácie), M8, M10 a M12.

Okamžite zafixovaný otočením o 1/4 otáčky



Trecie spojenie s lištou


Presné osadenie do montážnej koľajnice – vyrovnanie v lište je možné



Montáž jednou rukou je možná


Ľahšia montáž, najmä pri prácach na rebríkoch



Pre všetky modely Systemfix 41


Možné zavesenie pomocou závitových tyčí pre dlhé dĺžky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok

Dĺžka (L)

38 mm

Šírka (B)

38 mm

Hrúbka materiálu (t1)

3 mm

Hrúbka (t2)

8 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M10

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm
41x41 mm
41x62 mm
41x124 mm
41x44 mm
41x82 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Hmotnosť

61 g

Materiál spojovacieho dielu

POM

Druh závitu (160)

Metrický závit

Udržateľnosť

Úspora zdrojov
Nízka úroveň znečistenia

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážna koľajnica s C-profilom VARIFIX® 41/41

KOLAJNICE C-41/41-ST2,5-2M

VARIFIX
Rôzne možnosti pripevnenia so širokým radom systémových komponentov
x 10 m