Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix 41
Rýchloupínač VARIFIX, závitová tyč Systemfix 41
VARIFIX DIEL SYSTEMFIX-PRFL41-M8X40MM
VARIFIX
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okamžite zafixovaný otočením o 1/4 otáčky
Trecie spojenie s lištou
Presné osadenie do montážnej lišty – vyrovnanie v lište je možné
Možná montáž jednou rukou
Ľahšia montáž, najmä pri prácach na rebríkoch
Optimálne zavesenie je možné pomocou závitových tyčí pre dlhé dĺžky
Pre všetky modely Systemfix 41
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt Varifix® radu 41.
Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok.
Dĺžka (L) | 40 mm |
Šírka (B) | 38 mm |
Hrúbka materiálu (t1) | 3 mm |
Dĺžka závitu (LG) | 40 mm |
Hrúbka (t2) | 6 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť | 79 g |
Materiál spojovacieho dielu | POM |
Druh závitu (160) | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |