Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix
Rýchloupínač VARIFIX, závitová tyč Systemfix
VARIFIX DIEL SYSTEMFIX-PRFL36-M8X60MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okamžite zafixovaný otočením o 1/4 otáčky
Trecie spojenie s lištou
Presné osadenie do montážnej koľajnice – vyrovnanie v lište je možné
Montáž jednou rukou je možná
Ľahšia montáž, najmä pri prácach na rebríkoch
Optimálne zavesenie je možné pomocou závitových tyčí pre dlhé dĺžky
Pre všetky modely Systemfix
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc Varifix 26/18; 26/26; 28/28 a 36/36.
Vhodný na rýchle individuálne pripevnenie v C-profile ako samostatná súčasť a ako predmontovaná jednotka
Varifix Systemfix k dispozícii samostatne pre zavesenie so závitovou tyčou.
![]() | |
Dĺžka (L) | 34 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Hrúbka materiálu (t1) | 2,5 mm |
Dĺžka závitu (LG) | 60 mm |
Hrúbka (t2) | 5 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť | 61 g |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Materiál spojovacieho dielu | POM |
Druh závitu (160) | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |