Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix

Rýchloupínač VARIFIX Systemfix
VARIFIX-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28

Obj. č. 0862102101
EAN 4050382115546

Cena za zvolené balenie
Rýchlospojka VARIFIX® Systemfix

Obj. č. 0862102101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montážne pripojenie všetkých montážnych líšt VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 a 36/36

Okamžite zafixovaný otočením o 1/4 otáčky



Trecie spojenie s lištou


Presné osadenie do montážnej koľajnice – vyrovnanie v lište je možné



Montáž jednou rukou je možná


Ľahšia montáž, najmä pri prácach na rebríkoch



Pre všetky modely Systemfix


Optimálne zavesenie je možné pomocou závitových tyčí pre dlhé dĺžky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok

Dĺžka (L)

27 mm

Šírka (B)

30 mm

Hrúbka materiálu (t1)

2,5 mm

Hrúbka (t2)

5 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M8

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm
26x26 mm
28x28 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Hmotnosť

25 g

Materiál spojovacieho dielu

POM

Druh závitu (160)

Metrický závit

Udržateľnosť

Úspora zdrojov
Nízka úroveň znečistenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie