Rýchloupevňovacia svorka Typ 4
Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
Obj. č. 0500300007
EAN 4065746639897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stromčekový tvar, prerušovaný
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 4,90-5,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,50-7,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,80 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Toyota, Lexus, Nissan |
Originálne číslo náhradného dielu | 9046706107, 01553-01A50 |
miesto inštalácie | Interiér |
Typ vozidla | Univerzálne |