Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
MONTAZNY DIEL PSA GROUP

Obj. č. 0501121107

EAN 4047376897991

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Obj. č. 0501121107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stromčekový tvar, prerušovaný

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

6,50-6,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,50-1,40 mm

Priemer hlavy (A)

18,00 mm

Výška hlavy (B)

1,80 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

17,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot

Originálne číslo náhradného dielu

699295, 6999R2

miesto inštalácie

Interiér, Karoséria

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie