Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
RYCHLOUPEVNOVAC PRE OPEL

Obj. č. 05009395

EAN 4045989086696

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Obj. č. 05009395

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stromčekový tvar, prerušovaný

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

7,20-7,60 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,50-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

14,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

16,00 mm

Farba

Tmavosivá

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Opel

Originálne číslo náhradného dielu

896457, 2338955, 896481, 90431553

miesto inštalácie

Interiér

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie