Rýchloupevňovacia svorka Typ 4
Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
RYCHLOUPEVNOVAC PRE OPEL
Obj. č. 05009396
EAN 4045989364473
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stromčekový tvar, prerušovaný
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,00-7,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-7,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 14,00 mm |
Výška hlavy (B) | 1,60 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | A0009912895, 2344879, 90152926 |
miesto inštalácie | Motorový priestor, Univerzálne |
Typ vozidla | Univerzálne |