Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
RYCHLOUPEVNOVAC PRE PSA D20

Obj. č. 05006803

EAN 4011231426381

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Obj. č. 05006803

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stromčekový tvar, prerušovaný

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

6,70-6,70 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

5000000-5,00 nm

Priemer hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

2,25 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

12,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Renault, Citroen, Peugeot

Originálne číslo náhradného dielu

6999T1, 7703077068

miesto inštalácie

Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie