Rýchloupevňovacia svorka Typ 4
Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
RYCHLOUPEVNOVAC PSA CIER REN/CIT D12,5
Obj. č. 05006829
EAN 4011231426763
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stromčekový tvar, prerušovaný
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,50-6,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 6,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,50 mm |
Výška hlavy (B) | 1,80 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 17,20 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 699515, 7703077066 |
miesto inštalácie | Karoséria, Univerzálne |
Typ vozidla | Univerzálne |