Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
ZATKA FORD INTERIER CIERNA HDD18,0

Obj. č. 05009405

EAN 4047376893795

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Obj. č. 05009405

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stromčekový tvar, prerušovaný

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

7,00-7,40 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-11,00 mm

Priemer hlavy (A)

18,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

22,10 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Ford

Originálne číslo náhradného dielu

1629082

miesto inštalácie

Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie