Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
ZATKA KRYCIA (8-9MM) PA6 CIERNA

Obj. č. 0500501352

EAN 4045989879687

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

Obj. č. 0500501352

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stromčekový tvar, prerušovaný

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

8,00-9,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,00-12,00 mm

Priemer hlavy (A)

22,00 mm

Výška hlavy (B)

3,70 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

19,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Fiat, Alfa Romeo, Lancia

Originálne číslo náhradného dielu

1301788650, 1301788800, 1301019650, 833138, 8748W4, 8748Y6

miesto inštalácie

Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie