Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka Typ 9

Rýchloupevňovacia svorka, typ 9
MONTAZNY DIEL TOYOTA

Obj. č. 0501130041

EAN 4049557645629

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka Typ 9

Obj. č. 0501130041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Drsný stromčekový tvar, spodná časť so stredovým otvorom spojeným tenkou tyčkou

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

5,50-6,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,90-3,00 mm

Priemer hlavy (A)

25,00 mm

Výška hlavy (B)

2,30 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

12,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Daihatsu, Peugeot, Toyota

Originálne číslo náhradného dielu

6822N5, 9046709050

miesto inštalácie

Univerzálne

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie