Rýchloupevňovacia svorka Typ 9
Rýchloupevňovacia svorka, typ 9
RYCHLOUPEVNOVAC PRE FORD
Obj. č. 050014545
EAN 4047376891036
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Drsný stromčekový tvar, spodná časť so stredovým otvorom spojeným tenkou tyčkou
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,40-8,62 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,70-6,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 18,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,60 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Ford |
Originálne číslo náhradného dielu | 1629279, 6725950 |
miesto inštalácie | Karoséria |
Typ vozidla | Univerzálne |