Rýchloupevňovacia svorka Typ 9
Rýchloupevňovacia svorka, typ 9
SPONA UPINACIA CIERNA FIAT D7,0
Obj. č. 0500025459
EAN 4047376890527
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Drsný stromčekový tvar, spodná časť so stredovým otvorom spojeným tenkou tyčkou
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,50-6,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 6,00-18,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 23,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
Originálne číslo náhradného dielu | 14592389, 14591887 |
miesto inštalácie | Interiér |
Typ vozidla | Univerzálne |