Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
MONTAZNY DIEL RENAULT
Obj. č. 0501167005
EAN 4046778490311
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Postupne sa rozširujúci borovicový tvar
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojovanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 10,20-10,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-13,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 35,00 mm |
Výška hlavy (B) | 4,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 22,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PE – polyetylén |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 7518N8, 7703077225 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Karoséria |
Typ vozidla | Univerzálne |