Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
MONTAZNY DIEL
Obj. č. 0500132170
EAN 4047376890817
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Hárky údajov(X)
Spojovanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,00-6,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,50-11,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 17,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Mercedes, Volvo |
Originálne číslo náhradného dielu | 1224786, A0029970986, 191885397, 19188539701C, A0019971786 |
miesto inštalácie | Interiér, Karoséria, Univerzálne |
Typ vozidla | Univerzálne |