Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
MONTAZNY DIEL
Obj. č. 0500132300
EAN 4047376890831
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Postupne sa rozširujúci borovicový tvar
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojovanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,00-7,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 7,50-22,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 30,00 mm |
Výška hlavy (B) | 4,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 30,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | A0019971386, 5000355136, A0009974886 |
miesto inštalácie | Interiér, Univerzálne |
Typ vozidla | Univerzálne |