Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka, typ 1

Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC BMW STOPFEN

Obj. č. 0501105601
EAN 4047376897922

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka, typ 1

Obj. č. 0501105601

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Postupne sa rozširujúci borovicový tvar

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojovanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,00-14,00 mm

Priemer hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

2,75 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

20,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, Opel

Originálne číslo náhradného dielu

N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849, A0009880328, 2207713, 90082231

miesto inštalácie

Interiér, Karoséria, Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie