Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE OPEL
Obj. č. 050012709
EAN 4047376890756
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Postupne sa rozširujúci borovicový tvar
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojovanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,80-6,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,60-7,40 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PE – polyetylén |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 2240861, 90022049 |
miesto inštalácie | Interiér |
Typ vozidla | Univerzálne |