Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
Rýchloupevňovacia svorka, typ 1
ZATKA PRE OPEL CIERNA
Obj. č. 05004029
EAN 4011231424127
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Postupne sa rozširujúci borovicový tvar
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojovanie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,20-7,60 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-5,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 28,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 16,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 1162484, 1162481 |
miesto inštalácie | Univerzálne |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |