Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka

Rýchloupevňovacia svorka, typ 5
RYCHLOUPEVNOVAC BMW TANNENBAUM CLIP CIER

Obj. č. 0501105121
EAN 4047376500235

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka

Obj. č. 0501105121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

7,00-7,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-17,00 mm

Priemer hlavy (A)

14,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

25,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

BMW

Originálne číslo náhradného dielu

52201964201

miesto inštalácie

Interiér

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie