Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka

Rýchloupevňovacia svorka, typ 5
RYCHLOUPEVNOVAC PRE HONDA

Obj. č. 0500785055
EAN 4047376892361

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka

Obj. č. 0500785055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

6,00-6,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,50-8,00 mm

Priemer hlavy (A)

13,00 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

18,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Honda

Originálne číslo náhradného dielu

90655sb0004

miesto inštalácie

Karoséria

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie