Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka

Rýchloupevňovacia svorka, typ 5
RYCHLOUPEVNOVAC PRE VW

Obj. č. 05009219
EAN 4047376893245

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka

Obj. č. 05009219

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

6,00-6,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,00-11,00 mm

Priemer hlavy (A)

14,00 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

14,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen, Ford

Originálne číslo náhradného dielu

82386320301C, 1489595, 823863203

miesto inštalácie

Interiér, Podvozok, Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie