Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka

Rýchloupevňovacia svorka, typ 5
RYCHLOUPEVNOVAC RENAULT CLIP CIER

Obj. č. 0501167002
EAN 4047376901568

Cena za zvolené balenie
Rýchloupevňovacia svorka, typ 5 Úzky tvar stromčeka

Obj. č. 0501167002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components

Úspora nákladov a času


Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením



Bezpečne sedí v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov

Priemer otvoru min./max.

10,20-10,70 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,60-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

35,00 mm

Výška hlavy (B)

4,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

21,30 mm

Farba

Čierna

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Opel, Renault

Originálne číslo náhradného dielu

7703077435, 91169652

miesto inštalácie

Univerzálne, Karoséria

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie