Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupínač VARIFIX® Systemfix So závitovou tyčou

Rýchloupínač VARIFIX, závitová tyč Systemfix
VARIFIX DIEL SYSTEMFIX-PRFL36-M10X60MM

Obj. č. 0862102151

EAN 4050382115850

Cena za zvolené balenie
Rýchloupínač VARIFIX® Systemfix So závitovou tyčou

Obj. č. 0862102151

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Okamžite zafixovaný otočením o 1/4 otáčky



Trecie spojenie s lištou


Presné osadenie do montážnej lišty - vyrovnanie v lište je možné



Možná montáž jednou rukou


Ľahšia montáž, najmä pri prácach na rebríkoch



Optimálne zavesenie je možné pomocou závitových tyčí pre dlhé dĺžky


Pre všetky modely Systemfix



Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc Varifix 26/18; 26/26; 28/28 a 36/36.


Vhodný na rýchle individuálne pripevnenie v C-profile ako samostatná súčasť a ako predmontovaná jednotka


Varifix Systemfix k dispozícii samostatne pre zavesenie so závitovou tyčou.

Dĺžka (L)

34 mm

Šírka (B)

30 mm

Hrúbka materiálu (t1)

2,5 mm

Dĺžka závitu (LG)

60 mm

Hrúbka (t2)

5 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M10

Vhodnosť pre montážnu lištu

36x36 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

76 g

Trieda pevnosti

4,6

Materiál spojovacieho dielu

POM – polyoxymetylén

Druh závitu (160)

Metrický závit

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie